ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
110
注文コード
37262066
品番
HFB4120-1800
参考基準価格(税別)
¥20,660
販売価格(税込)
¥10,909
販売価格(税別)
¥
9,917
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いラインアップの定番ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
4
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
用途
銅、焼き入れ鋼用
トラスコ品番
341-4540
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応