ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.5
全長(mm)
45
注文コード
37263177
品番
HLB2005-060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
刃径・全長
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いラインアップの定番ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
0.5
刃長(mm)
0.4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
286-7435
用途
一般鋼用
質量(g)
884
首下長(mm)
6
コーナーR(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応