曜日別特売
CJP2B6-25D-B CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B6) SMC 37265156

※2-1-M07-2-CJP2-CDJP2-CJP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CJP2B6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ロッド先端ねじ(B) ねじなし注文コード37265156品番CJP2B6-25D-B
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(B) ねじなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする