3/22より値下げ!現場を応援
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
HMコート超硬ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37265356
品番
HLB2040-200
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,298
バスケットに入れる
幅広いラインアップの定番ボール
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
286-7842
用途
一般鋼用
質量(g)
884
首下長(mm)
20
コーナーR(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応