曜日別特売
HLRS2005-01-030 HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール 37265873

HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード37265873品番HLRS2005-01-030
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥3,400
販売価格(税別)
3,091

剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス

用途
一般鋼用、焼き入れ~55HRC
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX刃数2コーナーR(mm)0.1刃径(Φmm)0.5刃長(mm)0.5全長(mm)50シャンク径(Φmm)4トラスコ品番332-9011首下長(mm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする