ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.5
注文コード
37269574
品番
HLS2010-300
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥3,992
販売価格(税別)
¥
3,629
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
278
種類から選べます
他の種類を見る
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1.5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
304-8756
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
首下長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応