※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CK Series(CKG1A40-100IAZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B +スイッチ取付バンド付
注文コード
37270117
品番
CKG1A40-100IAZ-M9B
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc1/4
オートスイッチ種類
M9B +スイッチ取付バンド付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
先端金具
(IA) 1山ナックルジョイント(M6 タップ付)