ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
HMコート超硬スクエアエンドミル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37270712
品番
HMS3015-0600
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,702
販売価格(税別)
¥
5,184
バスケットに入れる
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
3
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
6
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
高硬度・焼き入れ鋼用
トラスコ品番
286-7923
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)
対応