ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
HMコート超硬スクエアエンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37270834
品番
HMS6080-3600
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥9,061
販売価格(税別)
¥
8,237
バスケットに入れる
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
6
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
36
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
用途
高硬度・焼き入れ鋼用
トラスコ品番
286-8041
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)
対応