※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37271324
品番
HRRS4020-05-06S
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥4,990
販売価格(税別)
¥
4,536
バスケットに入れる
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
コーナーR(mm)
0.5
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
2
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
338-1706
質量(g)
884
首下長(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応