※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37271376
品番
HRRS4040-10-12-6S
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥5,512
販売価格(税別)
¥
5,011
バスケットに入れる
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
コーナーR(mm)
1.0
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用
トラスコ品番
338-1731
質量(g)
884
首下長(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応