※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ラジアス超硬エンドミル
HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37271464
品番
HRRS4100-20-30S
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥10,454
販売価格(税別)
¥
9,504
バスケットに入れる
高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
4
コーナーR(mm)
2.0
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
10
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
用途
一般鋼用
トラスコ品番
338-1773
質量(g)
884
首下長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応