ユニオンツール
HMコート超硬テーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
37272015
品番
HTNB2006-080-3
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・刃長
など
293
種類から選べます
他の種類を見る
深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
用途
銅、焼き入れ鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
0.6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
304-9591
質量(g)
884
首下長(mm)
8
コーナーR(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応