※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーバニッシュドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)4.6 全長(mm)73.8 注文コード37276766 品番MAE0460MB
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は刃先径・全長など552種類から選べます 他の種類を見る

アルミ、鋳鉄専用
穴精度が高い
転造タップ下穴に使用可能です
ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です

全長(mm)73.8 トラスコ品番670-3666 材質HTI10 刃先径(Φmm)4.6 有効長(mm)33.8 シャンク径(mm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする