三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
32
32
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37277335
品番
MCLNR3232P19
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
655-9328
質量(kg)
1.46
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32