MCLNR4040R19 ホルダ 三菱マテリアル 37277344

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法b(mm)40
内容量1本注文コード37277344品番MCLNR4040R19
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0トラスコ品番655-9336質量(kg)2.59寸法b(mm)40寸法h(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする