MECH040-S42-17-4-2T MECH型 エンドミル 京セラ 37277633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MECH型 エンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)40
シャンク径(Φmm)42
刃数8
有効長(mm)59
内容量1本注文コード37277633品番MECH040-S42-17-4-2T
参考基準価格(税別)¥129,400販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
全長(mm)160刃数8刃先径(Φmm)40シャンク径(Φmm)42有効長(mm)59トラスコ品番340-1553刃列2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする