※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
MSTAR3枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37280625
品番
MS3ESD0600L35S06
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
5
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
688-3346
刃径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった