※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37280643
品番
MS4ECD0400L35S04
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
有効長(mm)
4
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
刃径(Φmm)
4
トラスコ品番
688-3524
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった