※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37280677
品番
MS4ECD1000L45S10
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
有効長(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃径(Φmm)
10
トラスコ品番
688-3699
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった