※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37280695
品番
MS4ECD1200L45S10
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
12
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃径(Φmm)
12
トラスコ品番
688-3711
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった