※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37280704
品番
MS4ECD1400L45S10
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
14
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
刃径(Φmm)
14
トラスコ品番
688-3729
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった