※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
MSTAR4枚刃汎用スクエアエンドミル (M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37280731
品番
MS4MCD1800
参考基準価格(税別)
¥64,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
45
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
トラスコ品番
298-8356
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
18
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった