超硬ステンレスホールカッター用センタードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37286051 品番 TTG660
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
適合TTG14〜47 刃径(Φmm)6 トラスコ品番352-2300 材質コバルト高速度鋼 質量(g)14 刃長(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする