TRUSCO
TRUSCOの ホールソー・コアドリル
TRUSCOの ホールソー
TRUSCOの ホールソー関連商品
超硬ステンレスホールカッター用センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37286067
品番
TTG860
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
適合
TTG48〜150
刃径(Φmm)
8
トラスコ品番
352-2423
材質
刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
質量(g)
22
刃長(mm)
60