TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
工事サイズナイスマイティチタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37286322
品番
NMS-19EG-H
参考基準価格(税別)
¥11,340
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
電気、設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
穴あけ寸法(Φmm)
5、7、9、11、13、15、16、18、19
段幅(mm)
3
トラスコ品番
301-7061
質量(g)
50
用途
被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
材質
コバルトハイス
段数
9
被削材
鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)
6.35
表面処理
チタンコーティング