TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
工事サイズナイスマイティチタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37286347
品番
NMS-28EG
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電気・設備工事用サイズで構成しています。
先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途
被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
トラスコ品番
301-7087
質量(g)
110
段数
8
被削材
鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
チタンコーティング
段幅(mm)
3.5
穴あけ寸法(Φmm)
15、16、19、21、22、25、27、28