ガス管用六角サラエナットダイス(PS)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37286837 品番 TD6-1PS11
参考基準価格(税別)¥20,030 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

ねじの種類PS 用途PS(ストレート)ねじ山の修正。 トラスコ品番352-0811 材質低合金鋼SKS 厚さ(mm)25.4 質量(g)263 山数11 二面幅(mm)55.5 ねじの呼びPS1
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37286803
2019-04-16
用途:
塩ビ継ぎ手の加工
製造業

今回は塩ビ継ぎ手のテーパー削除というちょっと違う目的で購入。
レンチで固定して使えるので使い勝手が良いですね。
相手が塩ビなので手で回せるかなと思いましたが、やっぱちょいと硬かったですわ。出来なくは無いですけど...(^_^;)
仕上がりも良い感じで綺麗にフイットしてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする