ガス管用六角サラエナットダイス(PT)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37286873 品番 TD6-1/4PT19
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

ねじの種類PT 用途PT(テーパー)ねじ山の修正。 トラスコ品番352-0731 材質低合金鋼SKS 厚さ(mm)12.7 質量(g)37 山数19 二面幅(mm)27.0 ねじの呼びPT1/4
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37286916
2024-08-31
用途:
機械のメンテナンスなど

ネジの補修に使用しましたが、ダイスハンドル不要のため
非常に使い勝手が良いです。
商品もすぐに届き、助かりました。

対象商品:
37286864
2019-05-05
用途:
賃貸洗面化粧台の取替
不動産業

化粧台の取替えで水道菅に付着したシールテープの除去で使用しました。気持ちよく除去できるので、水漏れも大丈夫でした。

対象商品:
37286864
2017-12-07
用途:
配管のストレートネジをテーパーネジに加工予定
ばどきんぐ田中 様 (建設業・工事業)

メッキ管関係継手のストレートネジをテーパーネジに加工して使用するつもりです。
例えばナットつきフレキ用エルボのネジ部をテーパー加工してソケットやチーズに接続とかです

1人が参考にしています
対象商品:
37286864
2016-03-29
用途:
配管1/2PT螺子切り
丸文園芸 様 (農・林・水産業)

狭い場所での螺子切り作業がハンドル操作でなくて、モンキー利用でやれたので助かりました。
1/2PT管は一般使用度が多いのでダイスは欲しいTooLの一つでした、ホームセンター等で探してもなかなか見つからず、
モノタロウ発注翌日には商品が届きすぐ作業終了、品質についてはTRUSCO社を信頼し購入。大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37286882
2014-11-04
用途:
テーパネジ部の補修

ダイスハンドル不要で使い易い。
修正、さらえ用なのか若干切り込みが甘く感じ、
タイトな下穴に合致させる場合は、もう一段深く
切れるとあり難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする