曜日別特売
TD6-3/4W10 六角サラエナットダイス(ウイット) TRUSCO 37286961

六角サラエナットダイス(ウイット)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びW3/4
山数10
二面幅(mm)36.5
厚さ(mm)19.0
内容量1個注文コード37286961品番TD6-3/4W10
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

用途BSW(ウィット)ねじ山の修正。ねじの種類Wトラスコ品番352-0854材質低合金鋼SKS厚さ(mm)19.0質量(g)96山数10二面幅(mm)36.5ねじの呼びW3/4
注意
※六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37286925
2019-11-08
用途: ボルトのねじ切り
建設業・工事業

六角なのでスパナやモンキーで使用できとても便利でした。左ねじ切りの商品も増えればよいのではないかと思います。需要は少ないかもしれませんが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 37286925
2017-11-27
用途: バンドのネジ山修正
製造業

外側が六角形状になっている為、モンキー及びソケット等でしっかりくわえることができ安定した状態でネジ山修正をすることができました。

対象商品 : 37286925
2016-12-02
用途: 鉄骨作りの小屋が解体・組立を繰り返したため1/2Wのボルトのネジ山が潰れていたのを修復

ナットが嵌合しないボルト(長さ40mm)が150個ほど溜まったので、購入した本品で修復した。ボルト側の頭を万力に噛ましたソケットレンチにセットし、本品をボルトに噛み合った状態で、モンキーで鋏み、潤滑油を注し乍ら30度位進めては、戻しての作業を繰返し行い、溜まっていたボルトをすべて修復した。
本品は、無理な力を加えず、潤滑(油)をたっぷり行えば、相当長持ちする品質を保持している。購入して大変良かった

1が参考にしています
対象商品 : 37286977
2014-04-13
用途: ねじ山の修正

電動のボルトカッターを使用していますが、ときどきネジ山をこわし、思わぬ作業に時間をとられる場合があります。
このダイスをあらかじめカットする先の部分まで挿入して、ネジ山のつぶれにそなえています。

対象商品 : 37286977
2013-08-26
用途: 全ねじカッターで切断した後の返りが出たときに使う。

照明器具を吊り下げるために、天井から全ねじを下げた後 全ねじカッターで寸法切りします。ナットが入らないときに,返りをとるために使用します。モンキーを使って回しますが、最初からナットに柄がついたものがあると便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする