TRUSCO
TRUSCOの 面取り・バリ取り
TRUSCOの 面取りカッター
TRUSCOの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンクセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37287117
品番
TSCS
参考基準価格(税別)
¥39,140
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
刃数
3枚刃
セット内容
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)
質量(g/セット)
457
トラスコ品番
302-0657
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
質量(g)
457
被削材
鉄・鋳物・ステンレス
コーティング
ノンコーティング
切刃形状
3枚刃