TRUSCO
TRUSCOの 面取り・バリ取り
TRUSCOの バリ取り
TRUSCOの ハンドル
カウンターシンク 手作業用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
328-8854
注文コード
37287196
品番
TCSH-10
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
全長(mm)
112
適合寸法(mm)
(シャンク径)Φ10
質量(g)
100
用途
面取り。バリ取り。さら座ぐり。
仕様
カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。
トラスコ品番
328-8854
材質/仕上
ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)