曜日別特売
TD6-14X1.5 六角サラエナットダイス(細目) TRUSCO 37287232

六角サラエナットダイス(細目)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM14
ねじピッチ1.50
二面幅(mm)27
厚さ(mm)12.7
内容量1個注文コード37287232品番TD6-14X1.5
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

用途細目のねじ山の修正。厚さ(mm)12.7二面幅(mm)27質量(g)37トラスコ品番328-7629ねじピッチ1.50材質低合金鋼SKSねじの呼びM14
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37287214
2015-12-23
用途: バイク整備

原付のクランクシャフトのねじ山。目視でわからない程度の潰れでしたがナットが入っていかないため修正が必要でした。修正後はしっかり締め付けできたので一安心。価格のわりにしっかりしたものでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
1が参考にしています
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする