六角サラエナットダイス(細目)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37287266 品番 TD6-20X1.5
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

厚さ(mm)19.0 二面幅(mm)36.5 質量(g)92 トラスコ品番328-7653 ねじピッチ1.50 用途細目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS ねじの呼びM20
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37287214
2015-12-23
用途:
バイク整備

原付のクランクシャフトのねじ山。目視でわからない程度の潰れでしたがナットが入っていかないため修正が必要でした。修正後はしっかり締め付けできたので一安心。価格のわりにしっかりしたものでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
1人が参考にしています
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする