TD6-24X3.0 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO 37287372

六角サラエナットダイス(並目)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM24材質低合金鋼SKS注文コード37287372品番TD6-24X3.0
参考基準価格(税別)¥9,220販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。

用途
メートル並目ねじ山の修正。
厚さ(mm)25.4二面幅(mm)46質量(g)196トラスコ品番328-7785材質低合金鋼SKSねじピッチ3.00ねじの呼びM24
注意
※六角サラエナットダイスは、丸ダイスと違い、大きさを調整する調整ねじが付いておりません。
※そのため、ねじの精度によって六角サラエナットダイスが入らない場合がございます。
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37287336
2022-09-07
用途: M16切りボルトの直しに
建設業・工事業

仕事でM16の切りボルトを多用するので購入。
外側が六角形状なので、モンキーレンチで作業できます。ダイス用のハンドルが不要なので、嵩張らずに携帯できるので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 37287372
2020-11-16
用途: 屋上 清掃用吊りカン ネジ穴修正

建築3階屋上窓清掃用吊りカンのボルトがやられたのでネジ穴修正で使用しました
ボルトはステンレス製でしたが修正できました
ダイス自体がでかいので大きなモンキー50以上が必要です(パイレンでも良い)
切削油(タップ油)かけないと焼き付く可能線があります
ダイスハンドルが要らないので収納も楽です

対象商品 : 37287302
2020-06-04
用途: 亜鉛メッキ品のネジ山のもみなおし
松本電機製造業

モンキーレンチなどを使い作業したのですが、食い込みがスムーズに出来てはかどりました。

対象商品 : 37287293
2019-09-23
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

以前からダイスの購入を検討していましたが大きい、回すハンドルが必要ということもあり購入していませんでした。今回、職場の人が使っているのを見て購入しました。小さく、六角なのでモンキーで回せるので大変気に入っています。1つ不満を言えば中に残った切粉がなかなかきれいにならないことです。

2が参考にしています
対象商品 : 37287336
2019-01-04
用途: 電気工事のアンカーのネジ切りに使用
建設業・工事業

使いやすかったです。レンチの噛み合いもよくサイズ違いも買おうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37287302
2018-09-05
用途: 機械の据付・メンテナンス時
池田興業株式会社

ネジ山を傷つけてしまい、修正するときに使用しました。
ダイスハンドルが必要なく、モンキーで使用できるので便利です。
道具箱に常駐しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37287336
2018-07-14
用途: 建設機械、船舶の整備
サービス業

ペンキや錆びのグリス汚れのさらい。
ねじ山の修正等。 形式が6角だから
狭い所でも 万力に挟んでインパクトでも。
買って良かったです。

対象商品 : 37287336
2017-10-24
用途: 機械のメンテナンス
岡田組建設業・工事業

機械のボルトを、交換無しで、使うために
ネジ部のさらいに重宝してます

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする