TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
レースセンター超硬付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37287564
品番
TRSP110
参考基準価格(税別)
¥22,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超硬チップ付です。
全長(mm)
82
シャンク
MT1
トラスコ品番
329-0310
質量(kg)
0.06
チップ径(Φmm)
10
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。