TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
レースセンター超硬付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37287616
品番
TRSP218
参考基準価格(税別)
¥55,410
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
超硬チップ付です。
全長(mm)
100
シャンク
MT2
トラスコ品番
329-0352
質量(kg)
0.16
チップ径(Φmm)
18
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。