TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
レースセンター超硬付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37287625
品番
TRSP314
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
超硬チップ付です。
全長(mm)
125
シャンク
MT3
トラスコ品番
329-0361
質量(kg)
0.36
チップ径(Φmm)
14
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。