TRSP318 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287634 TRSP318 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287634 TRSP318 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287634

レースセンター超硬付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37287634 品番 TRSP318
参考基準価格(税別)¥52,150 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

超硬チップ付です。

全長(mm)125 シャンクMT3 トラスコ品番329-0379 質量(kg)0.36 チップ径(Φmm)18 用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする