TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
レースセンター超鋼付 ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37287695
品番
TRSPL5
参考基準価格(税別)
¥81,490
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
全長(mm)
245
シャンク
MT5
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
トラスコ品番
329-0433
質量(kg)
2.4
チップ径(Φmm)
18