曜日別特売
THSP2820 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287704

 

THSP2820 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287704
THSP2820 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287704
THSP2820 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287704

超硬付ハーフセンター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個シャンクMT2注文コード37287704品番THSP2820
参考基準価格(税別)¥44,010販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。

用途
旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
全長(mm)125シャンクMT2トラスコ品番330-3918長さ(mm)(ハーフ)50質量(kg)0.2中心から端面までの距離 L(mm)2.0チップ径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする