TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
超硬付ハーフセンター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
MT2
注文コード
37287713
品番
THSP2840
参考基準価格(税別)
¥39,110
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
全長(mm)
125
シャンク
MT2
トラスコ品番
330-3900
長さ(mm)
(ハーフ)50
質量(kg)
0.2
用途
旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
中心から端面までの距離 L(mm)
4.0
チップ径(Φmm)
8