TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
超硬付ハーフセンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
MT3
注文コード
37287722
品番
THSP31025
参考基準価格(税別)
¥50,920
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
全長(mm)
155
シャンク
MT3
トラスコ品番
330-3934
長さ(mm)
(ハーフ)60
質量(kg)
0.4
用途
旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
中心から端面までの距離 L(mm)
2.5
チップ径(Φmm)
10