THSP51890 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287774 THSP51890 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287774 THSP51890 超硬付ハーフセンター TRUSCO 37287774

超硬付ハーフセンター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンクMT5 注文コード37287774 品番THSP51890
参考基準価格(税別)¥97,760 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はシャンクなど8種類から選べます 他の種類を見る

レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。

全長(mm)250 シャンクMT5 トラスコ品番330-3969 長さ(mm)(ハーフ)90 質量(kg)2.45 用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。 中心から端面までの距離 L(mm)9.0 チップ径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする