TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
レースセンター超硬付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37287783
品番
TRSP418
参考基準価格(税別)
¥57,030
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
超硬チップ付です。
全長(mm)
155
シャンク
MT4
トラスコ品番
329-0263
質量(kg)
0.74
チップ径(Φmm)
18
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。