TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの センター
TRUSCOの レースセンター
レースセンター超硬付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37287792
品番
TRSP432
参考基準価格(税別)
¥114,060
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
超硬チップ付です。
全長(mm)
155
シャンク
MT4
トラスコ品番
329-0271
質量(kg)
0.74
チップ径(Φmm)
32
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。