TRSP545 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287817 TRSP545 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287817 TRSP545 レースセンター超硬付 TRUSCO 37287817

レースセンター超硬付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37287817 品番 TRSP545
参考基準価格(税別)¥285,130 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

超硬チップ付です。

全長(mm)200 シャンクMT5 トラスコ品番329-0298 質量(kg)1.9 チップ径(Φmm)45 用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする