キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37287844 品番 TKL-1340
参考基準価格(税別)¥24,490 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。
チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。
チャックアーバーは焼入研磨品です。

ツカミ能力(mm)0.5〜13 精度(mm)0.05 テーパーMT4(接続テーパ) 外径(mm)50.5 全長(mm)227.9 質量(kg)1.63 付属品フックスパナ 仕様フックスパナ付 トラスコ品番328-5804 振れ精度(mm)5/100以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37287826
2015-03-28
用途:
小型精密旋盤
都築工芸 様

旋盤で普通に使えてます。買いやすい価格で心配でしたが、感触もスムーズでしっかり出来てる品だと思います。この価格のクラスで十分問題ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
タッピング盤での使用は可能ですか?
回答:
恐れ入りますが、タッピング盤での使用はできません。
2012-07-01

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする