TBS62 ボール盤用スリーブ TRUSCO 37288002

 

TBS62 ボール盤用スリーブ TRUSCO 37288002
TBS62 ボール盤用スリーブ TRUSCO 37288002

ボール盤用スリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)120
内容量1個注文コード37288002品番TBS62
参考基準価格(税別)¥21,250販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。

全長(mm)120トラスコ品番329-0468質量(g)250テーパー(内側)MT2、(外側)JT6外径(mm)25内径(mm)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-09-27
用途: ボール盤での大径穴あけ

13ミリを超える穴あけはホールソーを使っていましたが、切れなくなると自分では再研磨できず割高でした。
これのおかげで、ボール盤でテーパーシャンクドリルが使えるようになりました。再研磨は自分でできるのでランニングコスト的にも助かっています。深い穴はドリルでないと難しいですし。
アダプタ分だけ主軸が長くなりましたが、23ミリのドリル程度では芯振れの心配はありませんでした。
ジャコブステーパー側には、軸方向に貫通穴があいていて、棒をいれてこじれば容易にアダプタを取り外すことができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする