精密バイス(クイックシフト機能)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37288081 品番 E2779292_TVB75
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

クイックシフト構造付きです。
総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。
浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。

口幅×口開×口深(mm)72×99×34 トラスコ品番328-5863 質量(kg)4.1 直角度(±mm以内)0.005/100mm 全長×全幅W×全高(mm)189×72×66 最大締付力(kg)800 平行度(±mm以内)0.005/100mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする